Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Perusyksikkö Eluplan-levy, 40 mm, leveys mm / Malli: 1000

Tuote nro.: 920000 1000

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 720-920
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 720-920 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 720 mm - 920 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 760 mm
Työtason pituus 920 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 53 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 920000 1000
EAN / GTIN 4045197168481
Valmistajan numero 920000 1000
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko-osa teräsputkea 60×40×2 mm, integroidut kaapelikourut ja kaapelien läpiviennit. Korkeudensäätöruuvit (25 mm:n säätövara). Työtason korkeutta voidaan säätää 720 - 920 mm välillä 25 mm välein. Vaihtoehtoisesti saatavissa hydraulinen korkeudensäätö (enimmäiskantavuus 300 kg). Säätöalue 720 − 920 mm käsikammella tai sähkömoottorilla, 230 V, painokäyttökytkin. Valittavana Eluplan- tai Eterlux-työtaso. Laatikosto teräspeltiä, nastasylinterilukko, keskuslukitus ja ulosvetoeste. Laatikot ovat teräspeltiä ja niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat. Vetolaatikot liikkuvat kevyesti pyörivillä rullilla (⌀ 28 mm, materiaali Delrin 100) meluttomasti ja tasaisesti. Laatikot voidaan vetää ulos enintään 90 % − kantavuus jopa 100 kg. Sisäpuolella on erotinlevyt tilanjakoa varten.
Johdotus: Valmiiden kaapelikourujen, kaapelien läpivienti-kohtien ja sivuseinämien ansiosta johdotus on helppoa ja lopputulos on siisti. Jos sivuseinämä asennetaan 180  käännettynä, saadaan lisää kaapelin läpivientikohtia.
Eluplan-työtasot: paksuus 40 mm. Sopii laboratorio- ja sähkötyötiloihin sekä teknisiin työpisteisiin. Vaaleanharmaaksi marmoroitu muovipinnoite, hankauksen- ja iskunkestävä pinta. ST-puuydin-keskikerros ja vastaveto takaavat kieroutumattoman työtason. Päällysteon antistaattinen ja se kestää mietoja happoja ja emäksiä sekä lyhytaikaista kuumuutta, enintään noin 250 °C. Kestävä pinta on erityisen sopiva herkille osille. Reunoja kiertää vaaleanharmaa ABS-reunalista.
Korkeuden säätö:200 mm säätöalue 25 mm välein (nro 920000 / 92 0010)
Perusyksikkö, jossa ei ole laatikostokehystä, voidaan varustaa kiintein tai pyörillä liikuteltavin laatikokehyksin.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen − vaaleanharmaa RAL 7035 ja sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Laatikoiden tilanjakomateriaalit, katso nrot 960030960180.
  • Aqurado-säilytysjärjestelmä − katso nrot 960900961290.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin