{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Rakennetyyppi | Teräsrakenne | |
| Työpisteen korkeudensäätö | 720-920 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
| Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) | 400 kg | |
| Korkeudensäätömalli | mekaaninen | |
| Pöytälevyn paksuus | 40 mm | |
| Korkeudentasaus | 25 mm | |
| Hoffmann-reikäseinän reikävälit | 9×9 mm | |
| Nastasylinterilukko | modulaarinen lisäkappale | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä | 720 mm - 920 mm | |
| Leveys | 2 000 mm | |
| Syvyys | 760 mm | |
| Työtason pituus | 1 920 mm | |
| Työtason syvyys | 700 mm | |
| Työtason paksuus | 40 mm | |
| Vetolaatikoston korkeus | 540 mm | |
| Vetolaatikoston leveys | 430 mm | |
| Vetolaatikoston syvyys | 630 mm | |
| Vetolaatikon hyötyleveys | 320 mm | |
| Vetolaatikon hyötysyvyys | 520 mm | |
| Korkeudensäätöperiaate | täydellinen rakenne | |
| Portaaton korkeuden säätö | ei | |
| Työtason materiaali | ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite | |
| Työtason pinnoite | Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste) | |
| Pinnoitteen paksuus | 2 mm | |
| Työtason pinta | Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä | |
| Työtason pinnan väri | vaaleanharmaa | |
| Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto | ei | |
| Paino | 160 kg | |
| Tuotetyyppi | Työpöytä |
| Tuotekoodi | 920000 20004AB | |
| EAN / GTIN | 4045197168566 | |
| Valmistajan numero | 920000 20004AB | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |