Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Vaihtoehtoinen tuote:

Varaurakumimatto

Tuote nro.: 960180

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Leveys 481 mm
Syvyys 300 mm
sopii tuotteelle 960170
Väri musta
Tuotetyyppi Urakumimatto

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 960180
EAN / GTIN 4045197333117
Valmistajan numero 960180
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Sopii:

Mittalaitelokerikko nro 960170.
Kehyksen leveydelle 600 mm. Laatikon sisämitoille 490x520 mm.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin