Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Perusyksikkö Eluplan-levy, 40 mm, leveys mm / Malli: 10002C

Tuote nro.: 920000 10002C

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys mm / Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Rakennetyyppi: Teräsrakenne
  • Työpisteen korkeudensäätö: 720-920
  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 100
  • Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla): 400
  • Korkeudensäätömalli: mekaaninen

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Rakennetyyppi Teräsrakenne
Työpisteen korkeudensäätö 720-920 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 100 kg
Työpenkin/pöydän kantavuus − suurin sallittu tasaisesti jakautunut tasokuorma (puulla) 400 kg
Korkeudensäätömalli mekaaninen
Pöytälevyn paksuus 40 mm
Korkeudentasaus 25 mm
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Korkeudensäätöalue (työtason yläreuna) välillä 720 mm - 920 mm
Leveys 1 000 mm
Syvyys 760 mm
Työtason pituus 920 mm
Työtason syvyys 700 mm
Työtason paksuus 40 mm
Vetolaatikoston korkeus 300 mm
Vetolaatikoston leveys 430 mm
Vetolaatikoston syvyys 630 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 320 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 520 mm
Korkeudensäätöperiaate täydellinen rakenne
Portaaton korkeuden säätö ei
Työtason materiaali ST-puuydin ja Eluplan-muovipinnoite
Työtason pinnoite Eluplan (muovi), (linoleumipäällyste)
Pinnoitteen paksuus 2 mm
Työtason pinta Pinnoite antistaattinen, erittäin kulumisenkestävä, keskikova, ei valonkestävä
Työtason pinnan väri vaaleanharmaa
Ohjauspaneelissa näyttö ja muistitoiminto ei
Paino 78 kg
Tuotetyyppi Työpöytä

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 920000 10002C
EAN / GTIN 4045197168504
Valmistajan numero 920000 10002C
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Runko-osa teräsputkea 60×40×2 mm, integroidut kaapelikourut ja kaapelien läpiviennit. Korkeudensäätöruuvit (25 mm:n säätövara). Työtason korkeutta voidaan säätää 720 - 920 mm välillä 25 mm välein. Vaihtoehtoisesti saatavissa hydraulinen korkeudensäätö (enimmäiskantavuus 300 kg). Säätöalue 720 − 920 mm käsikammella tai sähkömoottorilla, 230 V, painokäyttökytkin. Valittavana Eluplan- tai Eterlux-työtaso. Laatikosto teräspeltiä, nastasylinterilukko, keskuslukitus ja ulosvetoeste. Laatikot ovat teräspeltiä ja niissä on alumiinivetimet sekä merkintäliuskat. Vetolaatikot liikkuvat kevyesti pyörivillä rullilla (⌀ 28 mm, materiaali Delrin 100) meluttomasti ja tasaisesti. Laatikot voidaan vetää ulos enintään 90 % − kantavuus jopa 100 kg. Sisäpuolella on erotinlevyt tilanjakoa varten.
Johdotus: Valmiiden kaapelikourujen, kaapelien läpivienti-kohtien ja sivuseinämien ansiosta johdotus on helppoa ja lopputulos on siisti. Jos sivuseinämä asennetaan 180  käännettynä, saadaan lisää kaapelin läpivientikohtia.
Eluplan-työtasot: paksuus 40 mm. Sopii laboratorio- ja sähkötyötiloihin sekä teknisiin työpisteisiin. Vaaleanharmaaksi marmoroitu muovipinnoite, hankauksen- ja iskunkestävä pinta. ST-puuydin-keskikerros ja vastaveto takaavat kieroutumattoman työtason. Päällysteon antistaattinen ja se kestää mietoja happoja ja emäksiä sekä lyhytaikaista kuumuutta, enintään noin 250 °C. Kestävä pinta on erityisen sopiva herkille osille. Reunoja kiertää vaaleanharmaa ABS-reunalista.
Korkeuden säätö:200 mm säätöalue 25 mm välein (nro 920000 / 92 0010)
Perusyksikkö ja 1 laatikostokehys, joiden hyötykorkeus on 240 mm. Laatikkojen varustelu, katso taulukko.

Sijoitus:

Vetolaatikon etukorkeus (oikea): 60; 80; 100 mm

Pintakäsittely:

Kaksivärinen − vaaleanharmaa RAL 7035 ja sininen RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

  • Laatikoiden tilanjakomateriaalit, katso nrot 960030960180.
  • Aqurado-säilytysjärjestelmä − katso nrot 960900961290.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin