Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tilanjakotarvikesarja, Korkeus 48 mm

Tuote nro.: 961290

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • soveltuu työpistevarustelulle: Työkaluvaunu

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

soveltuu työpistevarustelulle Työkaluvaunu
Korkeus 48 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötyleveys 530 mm
Soveltuu vetolaatikolle hyötysyvyys 390 mm
Tuotetyyppi Pienosarasiat

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 961290
EAN / GTIN 4037519008544
Valmistajan numero AQ-5548-CH8000
Valmistaja/vastuuhenkilö rose plastic AG, Rupolzer Straße 53, 88138 HERGENSWEILER/LINDAU, Deutschland, www.rose-plastic.de

Kuvaus

Sopii:

Työkaluvaunu nro 916300, 916302, 916310, 916320 ja pyörällinen työpenkki nro 916330, 916331, 916332, 916333, 916338, 916340, 916442, 916452, 916480, 916485. Vetolaatikon hyötyala 530×390 mm.

Toimituksen sisältö:

4 UNI-Boxia nro 960910 koko 72×192;
6 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×96;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 96×192;
2 UNI-Boxia nro 960910 koko 144×192;
1 pohjalevy nro 961140 koko 384×528;
4 tarratyynyä
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin