Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkaluvaunu, jossa 7 laatikkoa, Laatikoiden lukumäärä: 7

Tuote nro.: 916452 7

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 15
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 15 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 1 005 mm
Leveys 720 mm
Syvyys 450 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 410 mm
Laatikoiden lukumäärä 7
Paino 54 kg
Tuotetyyppi työkaluvaunu

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916452 7
Valmistajan numero 916452 7
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työkaluvaunun vankassa teräspeltirakenteessa on ABS-laskutaso ja työntökahva. Laatikot lukitaan laatikkoa nostamalla.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakovarusteet.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu. Vaaleanharmaa RAL 7035 ja antrasiitinharmaa RAL 7016.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin