Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pyörällinen työpenkki ToolTruck täysin ulosvedettävät laatikot, Laatikoiden lukumäärä: 6

Tuote nro.: 916330 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 100
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 100 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Sarja Pyörällinen työpenkki ToolTruck
Korkeus 950 mm
Leveys 1 120 mm
Syvyys 464 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 390 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Laatikoiden lukumäärä 6
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä 2
Ovien lkm 1
Työtason materiaali HDPE
ComfortClose ei
Iskunvaimennin kyllä
Työntökahva kyllä
alaslaskettava ei
Paino 80 kg
Konfiguraattori relevantti ei
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916330 6
Valmistajan numero 916330 6
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Pyörillä varustetussa ToolTruck-työpenkissä on HDPE-työtaso, joka täyttää korkeat tekniset vaatimukset. Polypropeenilla suojatut pystypalkit.
Luja, HDPE-muovinen työtaso. Polypropeenilla suojatut pystypalkit.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
60 mm:n laatikoille 2 uraväliseinää,
120 mm:n laatikoille 1 uraväliseinä,

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja teräksensininen RAL 5011.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin