Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Pyörällinen työpenkki, 5 vetolaatikkoa, molemmilta puolilta ulosvedettävät, Laatikoiden lukumäärä: 5

Tuote nro.: 916340 5

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikoiden lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus: 40
  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 75
  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus 40 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 75 %
Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Korkeus 875 mm
Työtason pituus 980 mm
Työtason syvyys 540 mm
Työtason paksuus 25 mm
Vetolaatikon hyötyleveys 530 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys 390 mm
Kiinteitä pyöriä ilman pysäköintijarrua 2
Pysäköintijarrulla varustettuja kääntyviä pyöriä 2
Laatikoiden lukumäärä 5
Kiinteiden hyllytasojen lukumäärä 2
Työtason materiaali Bambu
ComfortClose ei
Iskunvaimennin ei
Työntökahva ei
alaslaskettava ei
Paino 55 kg
Konfiguraattori relevantti ei
Tuotetyyppi Siirrettävä työpenkki

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 916340 5
Valmistajan numero 916340 5
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Työpenkin vankassa teräspeltirungossa on 2 sisäänrakennettua säilytyslokeroa. Sivuseinät rei'itetty tarvikkeiden kiinnittämistä varten. Laatikoiden sisäpuolella uralistat tilanjakoa varten. Laatikot lukitaan vetimeen kiinnitetyllä lukituskahvalla. Laatikoiden keskuslukitus nastasylinterilukolla. Rullalaakeroidut pyörät (2 kääntyvää pyörää, joissa on pysäköintijarru, 2 kiinteää pyörää). 25 mm paksu työtaso, bambua, soveltuu ruuvipuristimen asentamiseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää tilanjakotarvikkeet:
60 mm:n laatikoille 2 uraväliseinää,
120 mm:n laatikoille 1 uraväliseinä,

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja teräksensininen RAL 5011.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin