• Viimeinen mahdollisuus! Vain muutama tuote saatavilla ja pian ei enää valikoimaamme.

Metallintyöstösarja, Työkalujen lukumäärä: 0

Tuote nro.: 962735 0
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Työkalujen lukumäärä Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus: 30
  • Vetolaatikon täyttöaste: 2/3
  • soveltuu työpistevarustelulle: Työpöytä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kovavaahdon rakenne LD45, paksuus 30 mm
Vetolaatikon täyttöaste 2/3
soveltuu työpistevarustelulle Työpöytä
Leveys 321 mm
Syvyys 520 mm
Työkalujen lukumäärä 0
Malli tyhjä, työkalusarjoille
Tuotetyyppi Kovavaahtoalusta

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 962735 0
EAN / GTIN 4045197546494
Valmistajan numero 962735 0
Valmistaja/vastuuhenkilö TECSAFE GmbH, Dingshauser Str. 6-10, 42655 SOLINGEN, Deutschland

Kuvaus

Malli:

Työkalusarjat kaksivärisellä kovavaahtoalustalla. Tiiviskuplainen vaahto on öljynkestävää eikä ime nesteitä. Pintakerros on antrasiittia ja työkalujen alla oleva sininen kontrastiväri osoittaa, mikä työkalu puuttuu alustalta.
Kovavaahtoalustat ilman työkaluja (tyhjä).

Sopii:

Vetolaatikot työpenkkisarjoihin KOMPAKT, KOMPAKT-L, KOMPAKT-H, KOMBI (laatikostorivi 600 mm) ja HOLEX-vetolaatikot, hyötyala 490×520 mm. Kovavaahtoalustat täyttävät 1/3 (160×520×30 mm), 2/3 (321×520×30 mm) vetolaatikon hyötyalasta.

Toimituksen sisältö:

Kovavaahtoalusta (tyhjä) nro 962735 , koko 0: 1 kpl
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin