Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Laatikostorunko, jossa vasemmalle avautuva ovi, ilman laatikoita ja hyllytasoja, leveys/Hyötykorkeus: 430/540mm

Tuote nro.: 934830 430/540

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

leveys/Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMPAKT-L-työpenkki; KOMPAKT-H-työpenkki
Korkeus 600 mm
Leveys 430 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus 540 mm
Vetolaatikon etukorkeus 140 mm
Vetolaatikoiden hyötykorkeus 125 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 140 mm
Oven hyötykorkeus 380 mm
Ovien lkm 1
Sopiva vetolaatikko 933730
Sopiva hyllytaso 933732; 933734
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 934830 430/540
EAN / GTIN 4045197484048
Valmistajan numero 934830 430/540
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Keskuslukitus ja nastasylinterilukko. Ovi voidaan lukita GARANT-työntökahvasta nastasylinterilukolla.

Sopii:

Jalkarakenne nro 934700 ja siirtopyörällinen jalkarakenne nro 934720.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.