Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Laatikostorunko ilmanlaatikoita, Hyötykorkeus: 240mm

Tuote nro.: 933750 240

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötykorkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Turvallisuustodistus: GS TÜV Nord

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Sarja KOMBI-työpöytä
Korkeus 302 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus 240 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 240 mm
Tuotetyyppi Työpenkin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 933750 240
EAN / GTIN 4045197279538
Valmistajan numero 933750 240
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Teräslevyä, laatikoiden kiinnityksen reikäväli 20 millimetriä. Keskuslukitus nastasylinterilukolla.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus. Ovellisia runkoja käytettäessä on huomioitava laatikkojen hyötykorkeus rungossa.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin