Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Työkalukaappirunko ilman laatikoita, Malli: W7

Tuote nro.: 933820 W7

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä): 90
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Korkeudensäätö portaittain: 20
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1 mm
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) 90 %
Vetolaatikon ulosveto Ulosvetoeste
Korkeudensäätö portaittain 20 mm
Nastasylinterilukko modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Turvallisuustodistus GS TÜV Nord
Malli W7
Korkeus 830 mm
Leveys 600 mm
Syvyys 630 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten 720 mm
Paino 31 kg
Tuotetyyppi Työkalukaapin runko

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 933820 W7
Valmistajan numero 933820 W7
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kohdassa nro 933810 kuvatun mukainen.
Runko teräspeltiä. Sivuseinissä on poraukset (reikäväli 20 mm) laatikoiden liukukiskojen asentamista varten. Kansilevy teräspeltiä, vierintäreunus 3 reunalla ja urakumipäällyste. Vetolaatikoiden keskuslukitus, sisäpuolella uralistat tilanjakoa varten. Laatikon ulosvetoeste – vain yhden laatikon voi avata kerrallaan, mikä estää kaatumisen.

Sopii:

Vetolaatikko nro 933760.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet siniset RAL 5005, jauhemaalatut.

Ohje:

  • Kun hyllykkörunko varustetaan laatikoilla, on otettava huomioon, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus. Ovellisia runkoja käytettäessä on huomioitava laatikkojen hyötykorkeus rungossa.
  • Vetolaatikoiden jako on mainittava tilauksessa, sitä ei voi muuttaa jälkeen päin.
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
Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Aseta provisio

Asiakaskorttisi

Esitä QR-koodi kassalla.
Haettu osoitteesta 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin