{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
kat. Nr.:
| Materiaalin paksuus | 1 mm | |
| Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus | 100 kg | |
| Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä) | 90 % | |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Turvallisuustodistus | GS TÜV Nord | |
| Sarja | KOMBI-työpöytä | |
| Etukorkeus | 300 mm | |
| Hyötykorkeus | 285 mm | |
| Hyötyleveys | 490 mm | |
| Hyötysyvyys | 520 mm | |
| Sivuseinien korkeus | 200 mm | |
| Vetolaatikoissa yksittäislukitus | ei | |
| Tuotetyyppi | Laatikko |
| Tuotekoodi | 933760 300 | |
| EAN / GTIN | 4045197279781 | |
| Valmistajan numero | 933760 300 | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |