Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 24

Réf.: 280465 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 52.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M24
d1 min. 24,5 mm
d1 max. 25,5 mm
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 5 mm
d2 35,9 mm
d1 24.5 mm

Identification et classification

Référence article 280465
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 4250438508050

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier