Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 6

Réf.: 131719 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 1.90
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
99 660 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M6
d1 min. 6,1 mm
d1 max. 6,5 mm
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 1,6 mm
d2 9,9 mm
d1 6.1 mm

Identification et classification

Référence article 131719
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 4250438502997