Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 8

Réf.: 131724 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
4 700 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M8
d1 min. 8,1 mm
d1 max. 8,5 mm
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 2 mm
d2 12,7 mm
d1 8.1 mm

Identification et classification

Référence article 131724
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 4250438503703
Réf. fabricant 79808451