Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 33

Réf.: 2125808 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M33
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 6 mm
d2 47,1 mm
d1 33.5 mm

Identification et classification

Référence article 2125808
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 7612428114233
Réf. fabricant 079800100330000