Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 48

Réf.: 2125939 N° de catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 560.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M48
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 8 mm
d2 67 mm
d1 49 mm

Identification et classification

Référence article 2125939
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 7612428115049
Réf. fabricant 079800100480000

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier