{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ø vis | M18 | |
| Norm DIN | ~7980 (norme abrogée) | |
| matériau | acier à ressort | |
| surface | zinguée bleu | |
| s | 3,5 mm | |
| d2 | 26,4 mm | |
| d1 | 18.2 mm |
| Référence article | 131741 | |
| Numéro de catalogue | 534 | |
| EAN / GTIN | 7610363587259 | |
| Réf. fabricant | 798018451 |