Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 12

Réf.: 2125902 N° de catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 6.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
100 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M12
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 2,5 mm
d2 18 mm
d1 12.2 mm

Identification et classification

Référence article 2125902
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 7612428114677
Réf. fabricant 079800109120000