{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Ø vis | M4 | |
| d1 min. | 4,1 mm | |
| d1 max. | 4,4 mm | |
| Norm DIN | ~7980 (norme abrogée) | |
| matériau | acier à ressort | |
| surface | zinguée bleu | |
| s | 1,2 mm | |
| d2 | 7 mm | |
| d1 | 4.1 mm |
| Référence article | 131711 | |
| Numéro de catalogue | 534 | |
| EAN / GTIN | 4250438501853 |