Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 20

Réf.: 131744 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 25.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 700 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M20
d1 min. 20,2 mm
d1 max. 21,2 mm
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 4,5 mm
d2 30,6 mm
d1 20.2 mm

Identification et classification

Référence article 131744
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 4250438507107
Réf. fabricant 798020451

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier