Rondelles ressort pour vis à tête cylindrique DIN ~7980-acier ressort zingué bleu 8

Réf.: 2125943 N° catalogue.: 534
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 5.40
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Ø vis M8
Norm DIN ~7980 (norme abrogée)
matériau acier à ressort
surface zinguée bleu
s 2 mm
d2 12,7 mm
d1 8.1 mm

Identification et classification

Référence article 2125943
Numéro de catalogue 534
EAN / GTIN 7612428115087
Réf. fabricant 079800109080000