Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M8x100

Réf.: 279666 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce (CHF 97,88 / 1 Pièce)
Prix HT CHF 90.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
31 400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 100 mm
d1 M8
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 14,38 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 13 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 5,3 mm

Identification et classification

Référence article 279666
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508160545
Réf. fabricant 9338100881