Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M8x16

Réf.: 122560 N° catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce (CHF 12,85 / 1 Pièce)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
26 300 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 16 mm
d1 M8
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 14,38 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 13 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 5,3 mm

Identification et classification

Référence article 122560
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508026421
Réf. fabricant 933816881