Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M3x6

Réf.: 122238 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8.55
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
7 400 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d1 M3
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 6,01 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 5,5 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 2 mm

Identification et classification

Référence article 122238
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508225091
Réf. fabricant 93336881