Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M4x6

Réf.: 122267 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 10.25
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 680 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d1 M4
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 7,66 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 7 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 2,8 mm

Identification et classification

Référence article 122267
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508025752
Réf. fabricant 93346881