Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M6x60

Réf.: 122512 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce (CHF 34,81 / 1 Pièce)
Prix HT CHF 32.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
20 600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 60 mm
d1 M6
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 11,05 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 10 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 4 mm

Identification et classification

Référence article 122512
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508026292
Réf. fabricant 933660881