Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M20x60

Réf.: 301621 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 214.30
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 60 mm
d1 M20
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 33,53 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 30 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 12,5 mm

Identification et classification

Référence article 301621
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508027992
Réf. fabricant 9332060881

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier