Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M16x40

Réf.: 301607 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 97.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Disponibilité
15 722 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 40 mm
d1 M16
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 26,75 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 24 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 10 mm

Identification et classification

Référence article 301607
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508027749
Réf. fabricant 9331640881