Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M14x100

Réf.: 123001 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 312.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Disponibilité
1 500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 100 mm
d1 M14
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 24,49 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 22 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 8,8 mm

Identification et classification

Référence article 123001
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508337770
Réf. fabricant 93314100881