Vis à tête six pans EF DIN 933-8.8 znb M18x60

Réf.: 301613 N° de catalogue.: 100
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 292.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 10 Pièce
  • Etapes de la commande : 10 Pièce
Sur demande
Disponibilité
460 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

dimension Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 60 mm
d1 M18
Norm ISO ~4017
tige entièrement filetée
matériau acier
surface zinguée bleu
e 30,14 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 27 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 933 (norme abrogée)
classe de résistance 8.8
empreinte six pans
k 11,5 mm

Identification et classification

Référence article 301613
Numéro de catalogue 100
EAN / GTIN 7610508027893
Réf. fabricant 9331860881