Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M12x45 mm

Réf.: 331540 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 188.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Disponibilité
828 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 45 mm
d1 M12
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 36 mm
matériau acier inoxydable
t 6 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 10 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 6 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 18 mm
k 12 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 331540
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610508676572

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4