Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M14x20 mm

Réf.: 2038992 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 250.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 50 Pièce
  • Etapes de la commande : 50 Pièce
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 20 mm
d1 M14
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 40 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 12 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 7 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 21 mm
k 14 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2038992
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106842348
Réf. fabricant 4762414 20

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4