Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-inoxydable A4 M20x280 mm

Réf.: 2038549 N° catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 8,920.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 25 Pièce
  • Etapes de la commande : 25 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 280 mm
d1 M20
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 52 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 17 mm
t min 10 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 30 mm
k 20 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2038549
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106838662
Réf. fabricant 4762420 280

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4