Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-inoxydable A4 M30x280 mm

Réf.: 2038608 N° catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 28,810.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 5 Pièce
  • Etapes de la commande : 5 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 280 mm
d1 M30
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 72 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 22 mm
t min 15,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 45 mm
k 30 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2038608
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106839256

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier