Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M2,5x3 mm

Réf.: 2039006 N° catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.10
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 500 Pièce
  • Etapes de la commande : 500 Pièce
Sur demande
Disponibilité
500 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 3 mm
d1 M2.5
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 17 mm
matériau acier inoxydable
Forme de tête Tête cylindrique
s 2 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 1,1 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 4,5 mm
k 2,5 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 2039006
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610106842485
Réf. fabricant 4762425 3

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4