Vis à tête cylindrique six pans creux EF ISO 4762-inoxydable A4 M4x6 mm

Réf.: 331539 N° de catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 7.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 1000 Pièce
  • Etapes de la commande : 1000 Pièce
Sur demande
Disponibilité
184 048 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 6 mm
d1 M4
Norm ISO 4762
tige entièrement filetée
b 20 mm
matériau acier inoxydable
t 2 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 3 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 2 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 7 mm
k 4 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 331539
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7610363206631
Réf. fabricant 476246040

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier