{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 14 mm | |
| d1 | M2 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| tige | entièrement filetée | |
| b | 16 mm | |
| matériau | acier inoxydable | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 1,5 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| t min | 1 mm | |
| Norm DIN | 912 (norme abrogée) | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 3,8 mm | |
| k | 2 mm | |
| Variété | A4 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 177059 | |
| Numéro de catalogue | 92 | |
| EAN / GTIN | 7610508453739 |