{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| L | 140 mm | |
| d1 | M20 | |
| Norm ISO | 4762 | |
| tige | partiellement filetée | |
| b | 52 mm | |
| matériau | acier inoxydable | |
| t | 10 mm | |
| Forme de tête | Tête cylindrique | |
| s | 17 mm | |
| Type de filetage | filetage métrique standard | |
| t min | 10 mm | |
| Norm DIN | 912 (norme abrogée) | |
| empreinte | six pans creux | |
| d2 | 30 mm | |
| k | 20 mm | |
| Variété | A4 (acier inoxydable austénitique) |
| Référence article | 117403 | |
| Numéro de catalogue | 92 | |
| EAN / GTIN | 7610363217118 | |
| Réf. fabricant | 47622014004 |