Vis à tête cylindrique six pans creux PF ISO 4762-inoxydable A4 M5x55 mm

Réf.: 287674 N° catalogue.: 92
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 59.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 200 Pièce
  • Etapes de la commande : 200 Pièce
Sur demande
Disponibilité
284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 55 mm
d1 M5
Norm ISO 4762
tige partiellement filetée
b 22 mm
matériau acier inoxydable
t 2,5 mm
Forme de tête Tête cylindrique
s 4 mm
Type de filetage filetage métrique standard
t min 2,5 mm
Norm DIN 912 (norme abrogée)
empreinte six pans creux
d2 8,5 mm
k 5 mm
Variété A4 (acier inoxydable austénitique)

Identification et classification

Référence article 287674
Numéro de catalogue 92
EAN / GTIN 7611914219858
Réf. fabricant 4762555040

Description

Remarque(s):

Dimensions supplémentaires avec filetage complet, voir Vis à tête cylindrique six pans creux EF ~ISO 4762-inoxydable A4

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier