Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M3x60mm

Artikel-Nr.: 2041524 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 60 mm
d1 M3
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,7 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 6 mm
k 1,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2041524
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610106866504
Herstellernummer 000854109030060

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb