Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M3x40mm

Artikel-Nr.: 111138 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 40 mm
d1 M3
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,7 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 6 mm
k 1,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111138
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363201766