Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M2.5x6mm

Artikel-Nr.: 111090 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 2000 Stück
  • Bestellschritt: 2000 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4’225 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 6 mm
d1 M2.5
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,6 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 0,8 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 5 mm
k 1,5 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111090
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363201674
Herstellernummer 85256481