Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M5x25mm

Artikel-Nr.: 111234 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 25 mm
d1 M5
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,2 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,2 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 10 mm
k 3 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111234
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363035477
Herstellernummer 85485251