Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M6x45mm

Artikel-Nr.: 111301 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 17.10
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’500 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 45 mm
d1 M6
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,4 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 12 mm
k 3,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111301
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363201858

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb