Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M4x12mm

Artikel-Nr.: 2041518 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 3.40
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 12 mm
d1 M4
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,2 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 8 mm
k 2,4 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2041518
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610106866443
Herstellernummer 000854109040012

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb