Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M6x30mm

Artikel-Nr.: 111294 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Netto: CHF 7.60
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 500 Stück
  • Bestellschritt: 500 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2’185 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

L 30 mm
d1 M6
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 1,4 mm
Kopfform Flachkopf
Gewindeart metrisches Regelgewinde
n 1,6 mm
Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
d2 12 mm
k 3,6 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111294
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363035729
Herstellernummer 85630481

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb