{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| L | 40 mm | |
| d1 | M5 | |
| Norm ISO | ~1580 | |
| Werkstoff | Stahl | |
| Oberfläche | verzinkt blau | |
| t | 1,2 mm | |
| Kopfform | Flachkopf | |
| Gewindeart | metrisches Regelgewinde | |
| n | 1,2 mm | |
| Norm DIN | 85A (Norm zurückgezogen) | |
| Festigkeitsklasse | 4.8 | |
| Antrieb | Schlitz | |
| d2 | 10 mm | |
| k | 3 mm |
| Artikelnummer | 111242 | |
| Katalognummer | 301 | |
| EAN / GTIN | 7610363035538 | |
| Herstellernummer | 85540481 |