Flachkopfschrauben (Pan Head) mit Schlitz DIN 85A-4.8 znb M3x35mm

Artikel-Nr.: 111136 Katalog-Nr.: 301
Preis pro 100 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 200 Stück
  • Bestellschritt: 200 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 2 - 3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Dimension Preis pro 100 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 85A (Norm zurückgezogen)
L 35 mm
d1 M3
Festigkeitsklasse 4.8
Antrieb Schlitz
Norm ISO ~1580
Werkstoff Stahl
Oberfläche verzinkt blau
t 0,7 mm
Kopfform Flachkopf
d2 6 mm
k 1,8 mm
n 0,8 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111136
Katalognummer 301
EAN / GTIN 7610363034999
Herstellernummer 85483351